Beli harga water meter 1 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. KRISBOW Air Condition Technician Tool (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Air Condition Technician Tool (Set Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 500x400x400
  3. Regency Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Regency Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    Tornado Embun Mist Water Fan (MIST26) adalah kipas angin tornado variant industrial kami yang di tambahkan fitur embun mist water. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara dan mernurunkan suhu temperatur yang maximal seperti di tempat komersial atau industri. Fitur embun akan membuat penguna sangat sejuk. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan roda karet untuk mudah di dorong dan di pindahkan. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak begetar. Kipas angin ini mengunakan dinamo yang sangat kuat dan berdaya 260 Watt sehinga angin bisa berhembus sampai 30 meter.FiturBody terbuat dari besi dan di cat powder coat untuk anti-karat- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90° dari kiri ke kanan - Kepala kipas angin dapat di setel untuk dongak keatas atau tunduk kebawah 30°
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  6. RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp7.599.900

    RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The RIDGID micro LM-100 Laser Distance Meter provides simple, quick and accurate distance readings at the push of a button. Simply push the measurement button to turn on the ultra-sharp Class II lasers, point the device at the spot to be measured, and push the measurement button. The distance reading will appear on the easy-to-read LCD display. This rugged, compact, portable instrument enables professional tradesman to quickly determine run distances for bidding, distance of piping run, measuring trouble spots down the line, and quickly determine spacing for code compliance.- Ultra Sharp Class II Lasers clearly highlight the point being measured.- Exceptional Distance Range allows accurate measurements up to 164 feet (50 m).- Adjustable Units enable you to quickly read in feet, inches or meters on the fly.- Bright Backlit Display for use in poorly lit areas.- Quick and Accurate calculations on the spot.- Displays up to the last three measurements, stores the last 20 measurements.- Rugged Over Molding allows you to keep a solid grip in the harshest of industrial environments.
    atribut:
    • Power Source: Batteries (2 x AAA)
    • IP Rating: IP 54
    • Catalog Number: 36158
    • Measurement Calculations: Area, Volume, and Indirect measurement calculations
    • Measurement Accuracy: +/- 1/16 inch, (1,5 mm)
    • Range: 164 feet (50 m)
  7. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  8. Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    It can calculate area and volume and the integrated Pythagorean Theorem allows the user to take indirect measurements. Other features include continuous measurement with Min/Max distance tracking, 20 point memory, addition/subtraction of sequential readin
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  11. TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  12. ANEST IWATA Viscosity meter (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ANEST IWATA Viscosity meter (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 273
    • Capacity (cc): 47
    • Cup Diameter (mm): 46
    • Height (mm): 61.5
    • Material: Brass
  13. JTC Clock Flow Meter (Pengukur Aliran Cairan)
    Mulai

    Rp4.899.900

    JTC Clock Flow Meter (Pengukur Aliran Cairan)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga harga water meter 1 inch Terbaru October 2026
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
KRISBOW Air Condition Technician Tool (Set Perkakas)Rp11.999.900
Regency Misty Fan (Kipas Angin Air)Rp4.699.900
KRISBOW Alat Ukur Kebisingan SuaraRp1.799.900
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser)Rp7.599.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp4.299.900
AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Natural (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel)Rp87.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)